Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 886


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46123652
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6800002
EAN/GTIN:
     4713264285415
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Makellose Bildgebung und nahtlose Konnektivität für optimalen Schutz.
Mio MiVue 886 - Kamera für Armaturenbrett - 8.0 MPix - 4K / 30 BpS - Bluetooth, Wi-Fi - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 4K
Digital-Video-Format
MP4
Größe des optischen Sensors
14.1 mm (1/1.8")
Schnittstelle
Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n/ac
Sensorauflösung
8.0 Megapixel
Sensoren
G-Sensor
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Navigation
GPS-Empfänger
HDR-Modus
HDR+
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung, Fensteraufkleber
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager, MiVue Pro
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.7 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
160 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, Backup-Aufzeichnung, Zeitlupenaufnahme
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.42 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
5.66 cm
Gewicht
124.5 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Sicherheitskamerawarnungen, Geschwindigkeitsalarm, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung, Parkmodus (mit optionalem Hardware-Kit), Funktion "Mein geparktes Auto suchen", Kilometerstandsbericht
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Automatische Anpassung der Anzeigenhelligkeit
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
MPEG-4 - 3840 x 2160 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 2560 x 1440 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 2560 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. - HDR-Modus ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 v - 120 Bilder pro Sekunde ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,04*
€ 209,51*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 327,30*
€ 386,00*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.