Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C588T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855890
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6620029
EAN/GTIN:
     4713264286221
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Mio MiVue C588T - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Sensoren
G-Sensor, Bewegungssensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Heckkamera, Fensteraufkleber, Fahrzeug-Montagekit, hinteres Kameraanschlusskabel (8 m)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, Bewegungserkennungstechnologie, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, STARVIS Sensor, Super Capacitor-Technologie
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
3.37 cm
Höhe
5.46 cm
Gewicht
69 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Sicherheitskamerawarnungen, Geschwindigkeitsalarm, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung, Parkmodus (mit optionalem Hardware-Kit), HUD-Displaymodus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2")
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.