Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46123663
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N6620028
EAN/GTIN:
     4713264286214
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Perfekt klares STARVIS-Filmmaterial, jetzt auf dem klassischen MiVue C580.
Mio MiVue C580 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 60 BpS - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Sensoren
G-Sensor, Bewegungssensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
HDR-Modus
HDR+
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung, Fensteraufkleber
Software
Software
MiVue Manager
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, STARVIS Sensor, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
3.37 cm
Höhe
5.46 cm
Gewicht
69 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Sicherheitskamerawarnungen, Geschwindigkeitsalarm, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung, Parkmodus (mit optionalem Hardware-Kit), HUD-Displaymodus, passiver Parkmodus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2")
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - HDR-Modus
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,07*
€ 113,04*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 213,03*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.