Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 798 Dual Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855892
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N5480063
EAN/GTIN:
     4713264284036
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Makellose Bildgebung und nahtlose Konnektivität für optimalen Schutz.
Mio MiVue 798 Dual Pro - Kamera für Armaturenbrett - 2.8K / 25 BpS - Wireless LAN - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 2.8K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor, Bewegungssensor, Stoßsensor
Max. Videoauflösung
2880 x 1620
Navigation
GPS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Heckkamera, Klebehalterung, Fensteraufkleber, hinteres Kameraanschlusskabel (8 m), USB-Y-Kabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager, MiVue Pro
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
145 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, Bewegungserkennungstechnologie, Backup-Aufzeichnung, Voice Alert, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, STARVIS Sensor
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.02 cm
Tiefe
3.705 cm
Höhe
4.88 cm
Gewicht
112 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Parkmodus, WDR-Technologie, Sicherheitskamerawarnungen, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Stop & Go-Warnung, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, Tempomat-Erinnerung, HUD-Displaymodus, ECO Drive
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7")
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 2880 x 1620 v - 25 Bilder pro Sek. - Frontkamera ¦ H.264 - 2560 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. - Frontkamera ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. - Frontkamera ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - Frontkamera ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. - Rückkamera
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.