Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue 798 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46123666
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5415N5480061
EAN/GTIN:
     4713264284029
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Makellose Bildgebung und nahtlose Konnektivität für optimalen Schutz.
Mio MiVue 798 Pro - Kamera für Armaturenbrett - 2.8K / 25 BpS - Wireless LAN - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 2.8K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Schnittstelle
Wireless LAN
Sensoren
G-Sensor, Bewegungssensor, Stoßsensor
Max. Videoauflösung
2880 x 1620
Navigation
GPS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Klebehalterung, Fensteraufkleber
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager, MiVue Pro
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/1.8 - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
145 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, Bewegungserkennungstechnologie, Backup-Aufzeichnung, Voice Alert, STARVIS Sensor, Zweifache Aufnahme mit optionaler rückwärtiger Kamera
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.02 cm
Tiefe
3.705 cm
Höhe
4.88 cm
Gewicht
112 g
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Parkmodus, WDR-Technologie, Sicherheitskamerawarnungen, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Stop & Go-Warnung, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Warnsystem für durchschnittliche Geschwindigkeit, Event Recording Modus, GPS-Kennzeichnung, Tempomat-Erinnerung, HUD-Displaymodus, ECO Drive, drehbare Halterung
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
6.9 cm (2.7")
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 2880 x 1620 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 2560 x 1440 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 60 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,41*
€ 180,51*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 273,96*
€ 328,13*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.