Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T54W VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855943
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301081
EAN/GTIN:
     6938818303171
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Yealink SIP-T54W wurde als einfach zu bedienendes, hochwertiges Business-Telefon für Führungskräfte und Geschäftsleute entwickelt. Mit dem verstellbaren LCD-Farbbildschirm können Sie ganz einfach und flexibel einen angenehmen Bildwinkel finden, der an Ihre persönlichen und umgebungsbedingten Anforderungen angepasst ist. Der integrierte USB-2.0-Anschluss ermöglicht USB-Aufnahmen oder die Verbindung mit einem direkten drahtgebundenen/drahtlosen USB-Headset oder bis zu drei Yealink EXP50 Erweiterungsmodule. Damit ist das Yealink SIP-T54W ein leistungsstarkes und erweiterbares Bürotelefon, das optimale Desktop-Effizienz und -Produktivität bietet.
Yealink SIP-T54W - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, SRTP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Linux
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Wahlwiederholung, stumm, Anruf parken, Optimal HD Voice, Anrufübernahme
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.3 cm
Tiefe
22.26 cm
Höhe
18.61 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.