Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 Buds MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8856354
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     20797-999-989
EAN/GTIN:
     5706991026580
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Das wichtige Angebotsgespräch von der Küche aus führen. Ein Telefonat im Co-Working-Space entgegennehmen. Die Statusmeetings während des täglichen Gassigehens mit dem Hund erledigen. Mit der richtigen Ausstattung kannst du von überall aus arbeiten. Die Evolve2 Buds sind flexibel, kompakt und unglaublich praktisch. Damit hast du dein Büro unterwegs immer mit dabei, auch wenn dein eigentliches Büro gerade nicht in deiner Nähe ist. Diese kompakten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer bieten dir alles, was du brauchst, um auch unterwegs zu arbeiten. So kannst du das Beste aus deiner Arbeit herausholen.
Jabra Evolve2 Buds MS - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Geräuschisolierung - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Gehäusematerial
Silikongummi, PC/ABS, vergoldetes Metall, µm-Emailliert
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus, aktiver In-Ear-Druckausgleich, einfaches Koppeln
Max. Betriebsabstand
20 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.9 cm x 1.8 cm x 1.6 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 7.5 cm x 2.8 cm x 3.8 cm / 52 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Windschutz, IP57
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, induktives Ladepad, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30 cm
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 33 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, HearThrough, Jabra MultiSensor Voice, Personalisierte Sound-Technologie, digitale Signalverarbeitung, Apple MFI
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 80 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachsteuerung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Tracking
Sensoren
Gehörknochen-Sensor, Voice Pickup Unit (VPU), In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.