Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVVR33842T DVR + Kamera(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8856602
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVVR33842T
EAN/GTIN:
     4043158200027
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
ABUS TVVR33842T - DVR + Kamera(s) - verkabelt (LAN 10/100) - 8 Kanäle - 1 x 1 TB - 4 Kamera(s) - CMOS
Weitere Informationen:
Allgemein
Funktionen
Infrarot-Filter, Bewegungserkennung
Enthaltene Kabel
Videokabel - BNC - BNC - 30 m - 4 Stck. ¦ Netzwerkkabel - RJ-45 - RJ-45 - 1 m - 1 Stck.
Packungsinhalt
4 Kameras, DVR, Maus, 5 Stromversorgungsadapter, Befestigungskit
System
DVR + Kamera(s) - verkabelt
Einschließlich Software (Y)
ABUS CMS
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Festplatte
Installierte Anzahl
1
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
1
Maximal unterstützte Gesamtkapazität
10 TB
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4.8 cm
Gewicht
2.1 kg
Details
DVR: 31.5 cm x 24 cm x 4.8 cm - 2.1 kg ¦ Kamera: 7 cm x 15.86 cm x 7 cm - 905 g
Verbindungen
Videoeingangsanschlüsse
BNC x 4
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge
RCA x 1
Audioausgänge
RCA x 1
Netzwerkanschluss
10/100Base-TX
Weitere Anschlüsse
USB x 2
Sicherheits-DVR
Funktionen
E-Mail-Alarmbenachrichtigung
Bildauflösung
1920x1080, 2560x1440, 2560x1944
Aufzeichnungsereignisse
Alarm, Bewegungserkennung, geplant, manuell
Videokanäle
8
Bildrate (Aufzeichnung)
25 Bilder pro Sek., 30 Bilder pro Sek., 20 Bilder pro Sek.
Komprimierungsformat
H.264, H.265, H.264+, H.265+
Kameras
Weißabgleich
Auto
Brennweite
2.8 mm
Kompatible Standards
IP67
Kameratyp
Außen
Spannung
Gleichstrom 12 V
Menge
4 Kameras
Sichtfeld
98°
Leistungsaufnahme
5.8 Watt
Sensor
CMOS 5 Megapixel
Nachtsichtfähigkeit
Ja
Infrarot-LEDs
Ja
Mindestbetriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Empfindlichkeit (Lux)
0.003
Betriebsfeuchtigkeit
10-90%
Objektivhalterung
M12-Anschluss
Infrarrotabstand
30 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,96*
€ 662,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,28*
€ 613,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,55*
€ 551,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.