Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge E320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857212
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87000-025
EAN/GTIN:
     0017229175501
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Poly Edge E320 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
960 g
Schutz
Antimikrobiell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C / 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Kopplung mit Mobilgerät, Bluetooth-Headset-Support
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.3 cm
Transporttiefe
27.8 cm
Transporthöhe
8.8 cm
Transportgewicht
960 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN-CDP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Kompatible Software
Poly Computer Audio-Steckverbinder
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SSL
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP-Schild
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth 5.0
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.