Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Poly Edge E350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857213
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87010-025
EAN/GTIN:
     0017229175518
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Es ist Zeit für ein Tischtelefon, das hybrides Arbeiten einfach macht. Die Poly Edge E300 Serie mit acht Leitungstasten bietet mehr Verbindungsmöglichkeiten und einen unglaublichen Klang. Diese Telefone wurden für Hot-Desking oder das Home-Office entwickelt und bieten eine einfache Kopplung mit Mobiltelefonen. Außerdem vereinen sie die berühmte Geräuschunterdrückungstechnologie von Poly und ein hochmodernes Design für ein perfektes Benutzererlebnis. Die Poly Edge E300 Serie ist vollgepackt mit Funktionen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie brauchen, wie Text-to-Speech und antimikrobieller Schutz. Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens ist dies das Telefon, das Ihr Büro mit Stil aufwertet und Ihr Unternehmen in die Zukunft bringt.
Poly Edge E350 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
960 g
Schutz
Antimikrobiell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C / 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Kopplung mit Mobilgerät, Bluetooth-Headset-Support
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC / Wi-Fi
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.3 cm
Transporttiefe
27.8 cm
Transporthöhe
8.8 cm
Transportgewicht
960 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN-CDP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Kompatible Software
Poly Computer Audio-Steckverbinder
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, WPA-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise, SSL
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP-Schild
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.