Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Edge E400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857214
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87835-025
EAN/GTIN:
     0017229178946
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Poly Edge E400 IP-Tischtelefon bietet mehr Kontakte und eine unglaubliche Audioqualität in einem sehr eleganten Gehäuse. Das E400 verfügt über achtzeilige Tasten, die 32 Leitungen, Funktionen und Kontakte unterstützen - und ein zweites sechszeiliges Display, das 12 Kontakte unterstützt und die Kurzwahl zu einem Kinderspiel macht. Dieses Tischtelefon ist vollgepackt mit Funktionen wie der berühmten Rauschunterdrückungstechnologie von Poly, Text-to-Speech und antimikrobiellem Schutz.
Poly Edge E400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.11 kg
Schutz
Antimikrobiell
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C / 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ Telefonhörerschnur
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE), 2,5 W (Netzteil)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Merkmale
Sekundärer Bildschirm: 2,4" - 240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige für den Leitungsstatus, busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
1
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
14
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige
Farbunterstützung
Farbe
Display-Position
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.8 cm
Transporttiefe
30.6 cm
Transporthöhe
8.8 cm
Transportgewicht
1.11 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, DNS SRV, FTP, FTPS, IETF SIP, VLAN-CDP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS), Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Kompatible Software
Poly Computer Audio-Steckverbinder
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SSL
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, Poly LENS Cloud Management, Keep Alive SIP-Schild
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.