Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X6U VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857406
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X6U
EAN/GTIN:
     6937295601954
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Fanvil X6U bietet den Nutzern ein elegantes Erscheinungsbild mit zahlreichen innovativen Funktionen, wie mehreren Farbdisplays und Leitungstasten. So bieten die IP-Telefone eine höhere Flexibilität und Produktivität und unterstützen Mitarbeiter in kommunikationsintensiven Bereichen mit kristallklarer Sprachqualität.
Fanvil X6U - VoIP-Telefon - SIP - 20 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
2 x electronic hook switch (EHS) ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Tischmontage
Hörgerät-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Abwurfanruf, Anrufsperre
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
60
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Display (2.)
Typ
2 x LCD-Display
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, Opus
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
20 Leitungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.