Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X5U VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857518
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X5U
EAN/GTIN:
     6937295601947
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Fanvil XU bietet den Nutzern ein elegantes Erscheinungsbild mit zahlreichen innovativen Funktionen, wie mehreren Farbdisplays und Leitungstasten. So bieten die IP-Telefone eine höhere Flexibilität und Produktivität und unterstützen Mitarbeiter in kommunikationsintensiven Bereichen mit kristallklarer Sprachqualität.
Fanvil X5U - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP - 16 Zeilen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.4 cm
Tiefe
18.86 cm
Höhe
18.11 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Wahlwiederholung, Nicht stören, HD-Audio, automatische Rufannahme, anonymer Anruf
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
30
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Display (2.)
Typ
LCD-Anzeige
Farbunterstützung
Farbe
Display-Position
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, UDP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, L2TP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, iLBC, Opus, AMR, G.729A/B, G.711A/µ, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), automatic gain control (AGC), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
16 Zeilen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.