Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laut Halterung für drahtloses Security Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857569
Hersteller:
     Laut
Herst.-Nr.:
     L_AT_BB_BK
EAN/GTIN:
     4895206926980
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Laut - Halterung für drahtloses Security Tag - Schwarz - für Apple AirTag
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.776 cm
Tiefe
1.545 cm
Höhe
9.485 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Geeignet für Installation
Fahrrad
Bestimmt für
Drahtloses Security Tag
Herstellergarantie
Service und Support
Geld-zurück-Garantie - 30 Tage
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Platzierung/Befestigung
Fahrradrahmen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirTag
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.