Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857948
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02747-15
EAN/GTIN:
     0753759308452
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Das Camper 795-Navi ist auf Reisen ein toller Begleiter. Es hat ein großes Display und bietet eine fahrzeugspezifische Routenführung1 sowie genaue Luftansichten für eine sichere Ankunft am Campingplatz.
Garmin Camper 795 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 7" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, interessante Orte entlang der Route, BirdsEye Satellitenbildgebung nach Ankunft, MICHELIN Green Guide, Echtzeit-Wetter, Verkehr und Kraftstoffpreise, Camping- und Service-Datenbank, Tripadvisor-Datenbank für Hotels, Restaurants und Aktivitäten, Rutenplanung- und -weitergabe, Routenaufzeichner, personalisierte Reiseroute, Umweltzonen
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Warnungen, Sprachbefehlerkennung
Kompatible Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Mitgelieferte Software
Garmin Drive
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Armaturenbrett-Befestigungsscheibe, Saugfußmontage, Zigarettenanzünder Kabel, CLA-Adapter
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
1.9 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
240 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.8 cm
Transporttiefe
7.1 cm
Transporthöhe
12.4 cm
Transportgewicht
500 g
Bildschirm
Typ
IPS - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
7" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Funktionen
Landscape orientation
Anzeigebreite
15.2 cm
Anzeigehöhe
8.9 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,95*
€ 435,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.