Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil V62 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858463
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     V62
EAN/GTIN:
     6937295602883
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Fanvil V62 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP - 6 Leitungen - Gun Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Gun Metal
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ PC-Port / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1.5 m ¦ Telefonhörerschnur
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.4 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
20.2 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung
6.9 cm (2.7")
Bildschirmauflösung
192 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, HD Voice, Anruf parken, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), automatische Rufannahme, anonymer Anruf, Hotline
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Sechsweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1000
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30.7 cm
Transporttiefe
7.1 cm
Transporthöhe
25.8 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, L2TP, FTP, IPv6, IPv4, AES128, AES256
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Voice Quality Monitor (VQM), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.