Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil V65 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-403704
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     V65
EAN/GTIN:
     6937295602845
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Fanvil V65 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - Sechsweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP - 20 Leitungen - Gun Metal
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Gun Metal
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ PC-Port / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1.5 m ¦ Telefonhörerschnur
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.8 cm
Tiefe
3.74 cm
Höhe
22.2 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, HD Voice, Anruf parken, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), automatische Rufannahme, anonymer Anruf, Bildschirmschoner, Anruf fortsetzen, Hotline
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Sechsweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1000
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.7 cm
Transporttiefe
7.1 cm
Transporthöhe
25.8 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, L2TP, FTP, IPv6, IPv4, AES128, AES256
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Voice Quality Monitor (VQM), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
20 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 92,57*
€ 118,86*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 99,96*
€ 128,20*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 100,24*
€ 128,64*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 101,73*
€ 129,78*
3 Tage
125
pro Stück
€ 6,00*
ab € 102,95*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.