Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X4 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858470
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     H2U-W
EAN/GTIN:
     6937295602807
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das X4 ist ein funktionsreiches Sip-Telefon für Unternehmen. Bei der Entwicklung des 4-zeiligen IP-Telefons wurde selbst in den kleinsten Details auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Zwei 10/100-Mbps-Netzwerkanschlüsse mit integriertem PoE sind ideal für den erweiterten Netzwerkeinsatz. Das Telefon bietet eine hervorragende Klangqualität und ein reichhaltiges visuelles Erlebnis. Mit dem zweiten DSS-Farbbildschirm unterstützt das IP-Telefon bis zu 30 DSS-Tasten, die die Arbeitseffizienz verbessern. Verwendung von Standard-Verschlüsselungsprotokollen zur Durchführung von hochsicheren Remote-Bereitstellungen und Software-Upgrades.
Fanvil X4 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP - 2 Leitungen - Pearl White
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya
Gehäusefarbe
Pearl White
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ RJ-11 ¦ Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel
Telefonhörerschnur
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.58 cm
Tiefe
5.78 cm
Höhe
21.5 cm
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, HD Voice, individuelles Soundsystem (Equalizer), automatische Rufannahme, Hotline
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Netzwerkstatus LED-Kontrollleuchte
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
600
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.4 cm
Transporttiefe
6.2 cm
Transporthöhe
7.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), TR-069, SNTP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, FTP, IPv6, IPv4
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.726, iLBC, Opus, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.