Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Magnifica Evo ECAM293.61.BW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858610
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132217122
EAN/GTIN:
     8004399024731
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Ein stilvoller Kaffeevollautomat, der die besten Geschmackserlebnisse garantiert und eine große Auswahl an Rezepten bietet. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie, authentischen Getränken und dem schnittigen Design verkörpert die Magnifica Evo das ultimative De'Longhi-Erlebnis. Für den perfekten italienischen Espresso und eine Auswahl anderer Kaffee- und Milchgetränke stehen 5 One-Touch-Rezepte über das intuitive Farbdisplay zur Verfügung. Genießen Sie die seidenweiche Textur von dickem, cremigem Milchschaum dank des exklusiven LatteCrema-Systems.
De'Longhi Magnifica Evo ECAM293.61.BW - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Braun
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Kunststoff
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Aromafunktion, einstellbare Wasserhärte, LatteCrema-System
Getränkeart
Milchkaffee, Cappuccino, Espresso, doppelter Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Spülmaschinenfest
Milchbehälter, Abtropfgitter
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
9.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Ja
Heißwasser-Knopf
Ja
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Heißwasserauslauf
Ja
Wasserfiltrierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,45*
€ 1.040,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,14*
€ 1.022,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,32*
€ 977,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,26*
€ 946,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,33*
€ 907,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.