| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8859392 Herst.-Nr.: 01-00160-001 EAN/GTIN: 4260048180973 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | innovaphone bietet ein IP-Telefon, das für raue Bedingungen geeignet ist. Mit seinem wetterfesten Gehäuse, das auch gegen Vandalismus geschützt ist, ist das innovaphone IP160 IP-Telefon für den Einsatz in Fabriken oder im Außenbereich bestens gerüstet. Spritzwasser, hohe Luftfeuchtigkeit, Staub oder hohe mechanische Beanspruchung können dem IP160 nichts anhaben. Das Gehäuse besteht aus schlag- und stoßfestem Kunststoff und ist sogar resistent gegen Säuren, Laugen und Schmierstoffe. Auch das gepanzerte Spiral-Handschalterkabel wurde speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt. Die Schutzart wurde auf IP65 zertifiziert und die Betriebstemperaturen des Telefons können zwischen -20°C und +60°C variieren. Der extra laute Klingelton dieses stoßfesten und wetterfesten IP-Telefons unterstützt die Mitarbeiter auch in Umgebungen wie Maschinenräumen, Windkraftanlagen oder Tunnelbauten. Das IP-Telefon IP160 ist dank des großen OLED-Displays und der rot beleuchteten Tasten auch bei schlechten Lichtverhältnissen einfach zu bedienen. Das Gerät unterstützt zudem den Anschluss eines analogen Headsets über die Klemmleiste im Anschlussraum. innovaphone IP160 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion - H.323, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon | ![](/p.gif) | Schutz | IP65 | Verschiedenes | Verbindungen | PC-Port / RJ-45 ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ Headsetstecker | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Anzeige | Typ | OLED-Display - einfarbig | ![](/p.gif) | Bildschirmauflösung | 128 x 64 Pixel | ![](/p.gif) | Anzeigensprachen | Multilingual | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Telefon | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Warteschleifenmusik | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | ![](/p.gif) | Konferenzfähig | Dreiweg | ![](/p.gif) | Anrufservices | Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Anrufstummschaltung | ![](/p.gif) | Anruferkennungstyp | Rufnummernanzeige/Anklopffunktion | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 200 | ![](/p.gif) | Kapazität des Telefonbuchs | 500 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 19.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 12.8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 29.3 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.3 kg | IP-Telefonie | Netzwerkprotokolle | Link Layer Discovery Protocol (LLDP), NTP, PPTP, MPPE, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), IPv6, IPv4 | ![](/p.gif) | Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch | ![](/p.gif) | Voice Codecs | G.722, G.729a, Opus-NB, Opus-WB, G.711a-law, G.711µ-law | ![](/p.gif) | Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN) | ![](/p.gif) | IP-Adressenzuweisung | DHCP, PPPoE | ![](/p.gif) | Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ![](/p.gif) | VoIP-Protokolle | H.323, SIP v2, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS | ![](/p.gif) | Sprachfunktionen | Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) | ![](/p.gif) | Sicherheit | EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS | ![](/p.gif) | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | VoIP | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |