Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Basic S03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859758
Hersteller:
     Schneider Kreuznach
Herst.-Nr.:
     1100749
EAN/GTIN:
     4012240045860
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
Rundfilter
b&w polfilter 55mm
B+W Basic S03 - Filter - Kreis-Polarisator - 55 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
55 mm
Filter
Filtereffekte
Kreis-Polarisator
Für
Kamera
Beschichtung
MRC-beschichtet
Drehbare Befestigung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 55 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.