Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W Basic S03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859763
Hersteller:
     Schneider Kreuznach
Herst.-Nr.:
     1100753
EAN/GTIN:
     4012240045907
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
Rundfilter
polarisationsfilter 72mm
B+W Basic S03 - Filter - Kreis-Polarisator - 72 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
72 mm
Filter
Filtereffekte
Kreis-Polarisator
Für
Kamera
Beschichtung
MRC-beschichtet
Drehbare Befestigung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, b&w polfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.