Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PFF-1064B Digitaler Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8859842
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-1064B
EAN/GTIN:
     5706751066207
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Der digitale Fotorahmen DENVER PFF-1064B zeigt Ihre digitalen Erinnerungen in aller Deutlichkeit. Auf dem 10,1-Zoll-IPS-LCD-Display werden Bilder und Videos dank der Auflösung von 1920 x 1200 lebendig und detailliert dargestellt. Dieser Bilderrahmen verbessert die Weitergabe von Erinnerungen durch die integrierte Wi-Fi- und Micro-USB-Konnektivität, die eine einfache Übertragung von Geräten oder direkt von Social-Media-Plattformen ermöglicht. Mit 16 GB internem Speicher und Unterstützung für microSD-Karten bietet er reichlich Platz für eine umfangreiche digitale Foto- und Videosammlung. Die Touchscreen-Funktionalität bietet ein reibungsloses und interaktives Erlebnis, das die Navigation durch Ihre Sammlung mühelos macht. Außerdem ermöglicht das effiziente Design des Rahmens mit einem Stromverbrauch von nur 5 kWh/1000h den Genuss von Fotos und Videos bei minimalem Stromverbrauch. Der digitale Fotorahmen DENVER PFF-1064B eignet sich ideal für den persönlichen Gebrauch oder als Geschenk, um Ihre Erinnerungen schön und effizient zu präsentieren.
DENVER PFF-1064B - Digitaler Fotorahmen - 16 GB - 25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.4 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
18.3 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Digitaler Fotorahmen
Funktionen
Zeitgeber
Schnittstellen
Wi-Fi
Schlüsselfunktionen
Digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
5 kWh/1.000 h
Software
Software inbegriffen
Frameo
Konnektivität
Verbindungen
Service - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 2 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Standbilder
Standbildformate
JPEG
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Bildschirm
Display-Typ
LCD 25.7 cm (10.1") - Farbe
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Anzeigeformat
1920 x 1200
Anzeigen-Formfaktor
Eingebaut
Anzeigefunktionen
IPS-Display
Touchscreen
Ja
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.