Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860065
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03JC-B1UA00
EAN/GTIN:
     4711081565451
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Leichtes 3,5-mm-Gaming-Headset mit 50-mm-ASUS-Essence-Treibern, virtueller 7.1-Surround-Sound, kompatibel mit PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox.
ASUS ROG Delta S Core - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
270 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m ¦ Kabel Miniphone 3,5 mm 4-polig auf 2 x Miniphone 3,5 mm - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.