Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas GPSSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860263
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSSV-3SMAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GSM Antenne
Glasklebe-Antenne
Panorama Antennas GPSSV - Antenne - Navigation - 30 dBi - Klebemontage, Klettverschlusshalterung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
1.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff mit hoher Schlagbeständigkeit
Bestimmt für
Navigation
Platzierung / Montage der Antenne
Klebemontage, Klettverschlusshalterung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
GPS, GNSS
Funktionen
Rechtsdrehende Polarisation (RHCP), VSWR 2.0
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1562 - 1612 MHz
Antennengewinn
30 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (Stecker)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panorama Antennas
LGMM-7-27
ab € 121,01*
Zubehör
Panorama Antennas
LPMM-7-27
ab € 97,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.