Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundcore Space A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860378
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3936G11
EAN/GTIN:
     0194644106171
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Earbuds mit Geräuschisolierung und langer Wiedergabeleistung.
Soundcore Space A40 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.8 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
PC/ABS
Merkmale
Multipoint Pairing, Schnellladefunktion, HearID 2.0 Technology
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 4.4 cm x 6.8 cm x 2.8 cm / 48.4 g ¦ Kabel: 13.1 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
IPX4
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 5 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, USB-C Kabel
Kennzeichnung
SGS, IPX4
Kabeldetails
USB-C Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
53 mAh
Batterie
2 x Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer - - drahtloses Laden
Mitgelieferte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 50 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN / Transparenzmodus): bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung ON / Transparenzmodus / mit mitgelieferter Ladehülle): bis zu 40 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
16 Ohm
Rauschabstand
63 dBA
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
95 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Fernbedienung
Steuerung
Anruf
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.8 cm
Transporttiefe
10.8 cm
Transporthöhe
4.95 cm
Transportgewicht
205 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
200 - 5000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.