Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax mini Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860699
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16745157
EAN/GTIN:
     4547410462555
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Du hast einen Blick für das Außergewöhnliche? Die hybride instax mini Evo Sofortbildkamera hat es auch. Diese intelligente Hybridkamera im analogen Stil erweckt das zum Leben, was Du liebst. Aus jedem Blickwinkel, in allen Farben, mit allen kreativen Möglichkeiten. Kreativität ist das A und O. Deshalb bietet Dir die instax mini Evo unendlich viele Möglichkeiten. So kannst Du Deine Einzigartikeit zum Ausdruck bringen und die schönen Erinnerungen mit anderen teilen - entweder als physisches Sofortbild oder als digital festgehaltener Moment.
Fujifilm Instax mini Evo - Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera mit Fotosofortdrucker
Typ des optischen Sensors
CMOS
Größe des optischen Sensors
5.1 mm (1/5")
Schnittstelle
Bluetooth
Bildaufnahmeformat
JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
ISO (Max)
1600
Drucker
Druckauflösung
638 x 318 dpi
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - integriert
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
F/2.0
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Min. Fokussierungsabstand
10 cm
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS
Effektiver Blitzbereich
0.5 m - 1.5 m
Funktionen
AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
RGB-Primärfarbfilter, Laden über USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.29 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
285 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (5-polig Micro-USB Typ B)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch (100-1600)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/4 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment
Belichtungsfunktionen
Automatisch
Belichtungsmessungszonen
256
Weißabgleich
Automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Sepia, Spiegel, Vivid, Gelb, Blau, Rot, Fischauge, Soft Focus, einfarbig, normal, Retro, Vignette, Blur, Leinen, Blass, Farbwechsel, Lichteinlass, Doppelbelichtung, Halbrahmen
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Voreinstellungen für Weißabgleich
Fein, Glühlicht, Fluoreszierend, Farbton
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
460.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 2560 x 1920
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Weitere Suchbegriffe: fuji digitalkamera, digitalkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.