Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 5200 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860803
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     206110-102
EAN/GTIN:
     0017229191556
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Bleiben Sie in Verbindung, egal, wo Sie gerade arbeiten. Das Voyager 5200 UC Bluetooth-Headset bietet Ihnen fortschrittliches adaptives Noise Cancelling mit Windsmart-Technologie zur Reduzierung störender Hintergrundgeräusche. Mit diesem Headset sind Sie überall einsatzbereit.
Poly Voyager 5200 UC - Headset - Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Smart Sensor Technology
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikro-USB Adapter, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Kabeldetails
Micro-USB-an-USB-Adapter
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Kapazität
122 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
216 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel - über dem Ohr angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Phonebook Access Profile (PBAP), Secure Simple Pairing (SSP2)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, mSBC, CVSD
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Wiederwahl, Titel vor, Anruf
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.