Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Chromecast with Google TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860896
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03131-DE
EAN/GTIN:
     0810037290073
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Chromecast mit Google TV bietet dir Streaming in bis zu 4K-HDR-Qualität.
Google Chromecast with Google TV - AV-Player - 1080p - 60 BpS - HDR - snow
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
16.25 cm
Höhe
1.25 cm
Gewicht
55 g
Farbe
Snow
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android TV
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Sprachfernbedienung
Video
Auflösung
1080p
Bildrate
60 BpS
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Ausgang
DC 5 V, 1.5 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Digital Audio
Audioformate
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Stadia
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Weitere Suchbegriffe: internetradios
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.