Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8861216
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     0368
EAN/GTIN:
     4029113036801
Suchbegriffe:
Helmhalterung
helmhalterung lampe
helmhalterung
LED Lenser - Helmverbindungskit - Typ B - Schwarz - für SEO 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Helmverbindungskit
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.2 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
2.7 cm
Transportgewicht
40 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ledlenser SEO 5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.