Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser Type H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8861424
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     0332
EAN/GTIN:
     4029113033206
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
Gürtelholster
Gürteltasche
Ledlenser Type H - Tasche für Blitzlicht - Polyamidgewebe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
134 g
Material
Polyamidgewebe
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Gürtelschlaufe
Empfohlene Verwendung
Für Blitzlicht
Weitere Suchbegriffe: ledlenser gürtelholster, bauchtasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.