| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8863137 Herst.-Nr.: 77-90794 EAN/GTIN: 0840304709335 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - 41mm - Polycarbonat, TPE - klar - für Apple Watch (41 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.913 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.206 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.519 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3.47 g | ![](/p.gif) | Farbe | Klar | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, TPE | Tragetasche | Typ | Stoßstange | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Smartwatch | ![](/p.gif) | Schutz | Schlagschutz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (41 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |