Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Eclipse Stoßstange für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
Artikel-Nr.:
     C1006-8863143
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90557
EAN/GTIN:
     0840304705962
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Displayfolie
OtterBox Eclipse - Stoßstange für Smartwatch - with screen protection - Mauve Morganite (Pink) - für Apple Watch (41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.95 cm
Tiefe
1.16 cm
Höhe
4.51 cm
Gewicht
3.1 g
Farbe
Mauve Morganite (Pink)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Kratzschutz, Kratzschutz, Kantenschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (41 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.