Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
OtterBox Symmetry Series+
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8863144
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
77-88973
EAN/GTIN:
0840262385879
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Rebel (schwarz) - ultraschmales Design - für Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.37 cm
Tiefe
1.41 cm
Höhe
16.69 cm
Gewicht
45.58 g
Farbe
Rebel (schwarz)
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Theme / Design
Ultraschmales Design
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten, 5G-Kompatibilität
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD-810G 516.6
Schutz
Antimikrobiell, Fallschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro Max
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schutzhülle iPhone
,
iPhone Case
,
iPhone Cover
,
iPhone Hülle
,
iPhone Schutzhülle
,
iPhone Tasche
,
smartphone hülle schwarz
,
mobiltelefon hülle
,
smartphone hülle otterbox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Blau - Kabel
OtterBox
78-52662
ab € 6,81*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52537
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52536
ab € 6,82*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52659
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52660
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52538
ab € 9,14*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-C 3 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52661
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Schwarz - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52525
ab € 8,14*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 1 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52526
ab € 6,50*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Lightning 2 m Weiß - Kabel - MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52629
ab € 6,99*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52532
ab € 6,35*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 1 m Weiß - Kabel
OtterBox
78-52533
ab € 6,82*
Zubehör
OtterBox Cable USB A-Micro USB 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox
78-52658
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Rosa - Schnellladekabel
OtterBox
78-52676
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox Cable USB C-C 1 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox
78-52541
ab € 7,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen