Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Otter + Pop Symmetry Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
OtterBox Otter + Pop Symmetry Clear Apple iPhone 14 Plus - clear - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8863219
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88778
EAN/GTIN:
     0840262383929
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Otter + Pop Symmetry Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - Polycarbonat, Kunstfaser - klar - für Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.562 cm
Tiefe
1.634 cm
Höhe
16.74 cm
Gewicht
49.78 g
Farbe
Klar
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, DROP+-Technologie, PopTop-Design
Tragegurt
PopSockets PopGrip
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G 516.6
Schutz
Antimikrobiell, Fallschutz
Deckelmerkmale
Handhalter
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,43*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,72*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,07*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,49*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,99*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,44*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 8,96*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,12*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,56*
Zubehör
OtterBox
78-52672
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.