Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
OtterBox Symmetry mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus Rebel - Schwarz/fabric - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8863237
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88946
EAN/GTIN:
     0840262385602
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Rebel (schwarz) - für Apple iPhone 14 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.428 cm
Tiefe
1.336 cm
Höhe
16.705 cm
Gewicht
46.98 g
Farbe
Rebel (schwarz)
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Produkt-Recycling-Inhalt
50 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, 5G-Kompatibilität, ultraschmales Design
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Stoßschutz, Drop+ Schutz, Sturzschutz
Deckelmerkmale
Integrierte Magnete
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,44*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,52*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,46*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.