Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Series+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
OtterBox Symmetry Clear mit MagSafe Clear Apple iPhone 14 Pro Max Sternenstaub - clear - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8863254
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89289
EAN/GTIN:
     0840262389037
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
OtterBox Symmetry Series+ - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Kunstfaser - Sternenstaub (farbloser Glitzer) - für Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.379 cm
Tiefe
1.41 cm
Höhe
16.692 cm
Gewicht
54.08 g
Farbe
Sternenstaub (farbloser Glitzer)
Material
Polycarbonat, Kunstfaser
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten, hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff, 5G-Kompatibilität
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Antimikrobiell, Fallschutz
Deckelmerkmale
Integrierte Magnete
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro Max
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,44*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,15*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,52*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,46*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52541
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.