Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox FRE Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
OtterBox Fre mit MagSafe Apple iPhone 14 Plus, Wasserdicht (IP68), stoßfest, schmutzabweisend, schlanke Schutzhülle mit integriertem Displayschutz, 5x getestet nach MIL-STD, Sch...
Artikel-Nr.:
     C1006-8863266
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90193
EAN/GTIN:
     0840304701797
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox FRE - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - 50 % recycelter Kunststoff - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
50 % recycelter Kunststoff
Unterwasser-Verwendung
Ja
Tragetasche
Typ
Wasserdichtes Schutzgehäuse
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, 5G-Kompatibilität
Wassertiefe
Bis zu 2 m
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Wasserdicht, Drop+ Schutz
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 8,24*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 6,52*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,89*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,21*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,22*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,94*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,60*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,82*
Zubehör
OtterBox
78-52643
ab € 9,07*
Zubehör
OtterBox
78-52640
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52654
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52651
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.