Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Eclipse Stoßstange für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm Mauve Morganite - Pink - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
Artikel-Nr.:
     C1006-8863289
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90541
EAN/GTIN:
     0840304705795
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Displayfolie
OtterBox Eclipse - Stoßstange für Smartwatch - with screen protection - Mauve Morganite (Pink) - für Apple Watch (45 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.29 cm
Tiefe
1.16 cm
Höhe
4.93 cm
Gewicht
3.6 g
Farbe
Mauve Morganite (Pink)
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Kratzschutz, Kratzschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (45 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.