Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox EXO EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Clear Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - clear - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8863292
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90802
EAN/GTIN:
     0840304709427
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - klar - für Apple Watch (45 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.35 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.22 cm
Gewicht
4.13 g
Farbe
Klar
Material
Polycarbonat, TPE
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (45 mm)
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-93657
ab € 17,86*
Zubehör
OtterBox
77-93679
ab € 17,86*
Zubehör
OtterBox
77-93699
ab € 18,09*
Zubehör
OtterBox
77-93707
ab € 18,09*
Zubehör
OtterBox
77-93659
ab € 18,43*
Zubehör
OtterBox
77-93681
ab € 18,41*
Zubehör
OtterBox
77-93701
ab € 18,19*
Zubehör
OtterBox
77-93709
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.