| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8863295 Herst.-Nr.: 77-90803 EAN/GTIN: 0840304709434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Sternenstaub (farbloser Glitzer) - für Apple Watch (45 mm) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.346 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.22 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 5.008 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4.13 g | ![](/p.gif) | Farbe | Sternenstaub (farbloser Glitzer) | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, TPE | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Stoßstange | ![](/p.gif) | Funktionen | Solider Rahmen | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Smartwatch | ![](/p.gif) | Schutz | Stoßfest, Stoßschutz, Kratzschutz, Kantenschutz, Schlagschutz | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch (45 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |