Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Eclipse Stoßstange für Smartwatch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
OtterBox Eclipse Case Apple Watch Series 9/8/7 - 45mm - Schwarz - Schutzhülle - Rundumschutz - Displayschutz - Full Body
Artikel-Nr.:
     C1006-8863299
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-90529
EAN/GTIN:
     0840304705672
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Displayfolie
OtterBox Eclipse - Stoßstange für Smartwatch - with screen protection - Pavement - für Apple Watch (45 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.29 cm
Tiefe
1.16 cm
Höhe
4.93 cm
Gewicht
3.6 g
Farbe
Pavement
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Funktionen
Integrierter Bildschirmschutz, Touch-Empfindlichkeit
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Schutz
Kratzschutz, Kratzschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (45 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.