Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8863987
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03790200-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379911
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ob drinnen oder draußen, für das Razer Barracuda ist es egal - es ist ein kabelloses Hybrid-Headset, das sowohl für Spiele zu Hause als auch für mobile Unterhaltung entwickelt wurde. Die integrierten Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung sorgen für eine kristallklare Sprachübertragung, egal in welcher Umgebung. Dank des intelligenten Dual-Wireless-Designs kannst du bequem zwischen High-Performance-Gaming zu Hause und nahtlosem mobilen Einsatz auf der Straße wechseln.
Razer Barracuda - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Geräuschisolierung - Quecksilber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Farbe
Quecksilber
Produkttyp
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
FlowKnit Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl, Kunstleder
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, USB-C Funksender
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Razer Triforce Titanium
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
THX Spatial Audio
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Razer SmartSwitch-Taste
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfindlichkeitsbereich
+/- 1dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.