Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods with Lightning Charging Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8864498
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPNY3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253324171
Suchbegriffe:
AirPods
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Magisch. Remastered. Personalisiertes 3D Audio platziert Sound überall um dich herum. Der Adaptive EQ passt Musik deinen Ohren an. Und die superschnell geladene Batterie läuft noch länger. Sie halten Regen und Schweiß ab. Und das ganze Erlebnis ist einfach magisch.
Apple AirPods with Lightning Charging Case - 3. Generation - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.826 cm
Tiefe
1.921 cm
Höhe
3.079 cm
Gewicht
4.28 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Mac
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Kabelloses Audio-Sharing
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 5.44 cm x 2.138 cm x 4.64 cm / 37.91 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Generation
3. Generation
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning, Lightning-Ladehülle
Kabeldetails
Kabel USB-C auf Lightning
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden ¦ Wiedergabe (Transparenzmodus ein): bis zu 5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple H1 Chip, Personalisiertes Raumklangbild mit dynamischer Kopfverfolgung
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Soundeffekte
Adaptive EQ
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
Tracking
Sensoren
Bewegungserkennender Beschleunigungsmesser, spracherkennender Beschleunigungsmesser, Kraftsensor, Hauterkennungs-Sensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLQC3ZD/A
ab € 801,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.