Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8864510
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQFQ3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253424703
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Hier kommt die robusteste und leistungs­fähigste Apple Watch aller Zeiten. Mit einem widerstands­fähigen Titan­gehäuse, präzisem Dual-Frequenz GPS, lange Batterie­laufzeit, integriertem Mobilfunk und drei spezialisierten Arm­bändern ist sie perfekt für Sport und Abenteuer jeder Art.
Apple Watch Ultra - 49 mm - Titan - intelligente Uhr mit Alpine Loop - Stoff - Starlight - Bandgröße: S - 32 GB - Wi-Fi, LTE, UWB, Bluetooth - 4G - 61.3 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Audioausgang
Doppellautsprecher
Audioeingang
Ring aus drei Mikrofonen
Betriebssystem
WatchOS
Funktionen
Anruferkennung, Musik speichern & abspielen, Sturzerkennung, Notruf SOS, Herzfrequenzzonen, Helligkeit: 2000 nits, unterstützt Familien-Konfiguration, Internationale Notrufe, 86 Dezibel Sirene, Unfallerkennung, Geräuschüberwachung, Compass Waypoint
Modi
Nachtmodus
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Tiefenmesser, elektrischer Herzfrequenzsensor, ECG-Sensor, Sauerstoffsättigungssensor, Gyroskop, Wassertemperatursensor, Temperatursensor, optischer Herzfrequenzsensor (3. Generation), Always-on-Höhenmesser
Navigation
Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS 16 oder höher
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Menstruationszyklus, ECG, Eisprungphase, Rapid Eye Movement (REM), Tiefe
Zahlungstechnologie
Apple Pay
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Hersteller-Modellnummer
A2684
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus, Cardiofitness
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Schnellladegerät mit USB-C-Kabel (1 m)
Gehäusematerial
Titan in Luft- und Raumfahrtqualität
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
1 Jahr Garantie
Kennzeichnung
IP6X, MIL-STD-810H, EN13319
Vorinstallierte Software
GymKit, Oceanic+
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, korrosionsbeständig, staubresistent
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.35 W/kg (head) ¦ 0.6 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% RH (non-condensing)
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
100 m
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Laufzeit (bis zu)
36 Stunden
Laufzeitdetails
Normale Nutzung - bis zu 36 Stunde(n) ¦ Mit LTE - bis zu 18 Stunde(n) ¦ Stromsparmodus - bis zu 60 Stunde(n)
Drahtloses Laden
Ja
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, LTE, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, benutzerdefinierbare Aktionstaste, seitliche Taste
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 61.3 g
Anzeige
Typ
Retina LTPO OLED - Farbe
Auflösung
410 x 502 pixels
Schutz
Flaches Saphirglas mit Displaykantenschutz
Always-On-Display (AOD)
Yes
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS)
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Farbe
Starlight
Material
Stoff
Größe
S
Austauschbar
Ja
Name
Alpine Loop
Verschluss-Typ
G-Haken
Passend für Handgelenke mit Umfang
130-160 mm
CPU
Typ
S8 SiP
Funktionen
W3 Apple Funkchip, U1 Chip
Hersteller
Apple
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Krone Art
Digital mit haptischem Feedback
Hüllengröße
49 mm
Gehäusedetails
Titan
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportuhr, apple watch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,30*
€ 1.118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,01*
€ 1.117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,41*
€ 1.109,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,49*
€ 1.103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,73*
€ 1.095,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.