| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864557 Herst.-Nr.: MPPA3ZM/A EAN/GTIN: 0194253345428 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Leder - Forest Green - für iPhone 14 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Forest Green | | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, apple schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |