Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8864688
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2768
EAN/GTIN:
     5711724027680
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
PanzerGlass ist ein moderner, dünner und splitterfester Displayschutz. Bei einem Displayschutz aus Glas sind gerade die Kanten anfällig für Absplittern. Deswegen sind die Kanten abgerundet, um Erschütterungen von Schlägen und Tropfen abzuleiten.
PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - klassische Passform - Glas - für Apple iPhone 14 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.793 cm
Höhe
14.349 cm
Gewicht
11 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Polyethylenterephthalat (PET)
Schutz
Kratzfest, antibakteriell, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.51 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Kennzeichnung
FSC, JIS Z 2801, ISO 22196
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.8 cm
Transporttiefe
1.2 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
52 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.