Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple (PRODUCT) RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8864815
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPLF3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253313373
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Apple - (PRODUCT) RED - Uhrarmband für Smartwatch - 45 mm - 145 - 220 mm - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Uhrarmband
Produktmaterial
Nylon, gewebt
Band Größe
Passend für Handgelenke 145 - 220 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Klettverschluss
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.