| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864824 Herst.-Nr.: MPPG3ZM/A EAN/GTIN: 0194253345541 |
| |
|
| | |
| Die Ledertasche von MagSafe wurde von Apple für das iPhone entwickelt und bietet zusätzlichen Schutz und ein elegantes Aussehen. Sie besteht aus speziell gegerbtem und gefärbtem Soft-Touch-Leder, das mit der Zeit eine natürliche Patina entwickelt. Die Hülle lässt sich schnell am iPhone anbringen und liegt eng an, fast ohne die Dicke des Geräts zu verändern. Eingebaute Magnete, die die Hülle jedes Mal präzise an das iPhone anpassen, ermöglichen ein fast magisches Anbringen und Abnehmen von anderem Zubehör. Außerdem machen sie das kabellose Aufladen schneller und einfacher. Sie müssen die Hülle zum Laden nicht einmal abnehmen - schließen Sie Ihr iPhone einfach an das MagSafe-Ladegerät an oder legen Sie es auf ein Qi-zertifiziertes Ladegerät. Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - Midnight - für iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Midnight | | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 pro schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |