| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864827 Herst.-Nr.: MPPL3ZM/A EAN/GTIN: 0194253345664 |
| |
|
| | |
| Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - mit MagSafe - Leder - orange - für iPhone 14 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Orange | | Material | Leder | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | | Deckelmerkmale | Weich, integrierte Magnete | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Pro |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case apple leder 14 pro, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle apple |
| | |
| |